SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11E4TM032B NSXM 16KA TM32D 4P/4R CAPOCORDA_T - C11E4TM032B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 22.4...32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...600 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606481989888
Artikelnummer
SNRC11E4TM032B
Herstellernummer
C11E4TM032B
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
16 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
22.4...32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40




