Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10V3MA013 NSX100HB1 75KA MA12,5A 3P/3R_T - C10V3MA013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 75...175 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482001961

Artikelnummer

SNRC10V3MA013

Herstellernummer

C10V3MA013

Hersteller

SNR

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

75...175 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

12.5 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

105 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

86 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Höhe:

161 mm

Verlustleistung:

1.89 W

ComPacT NSX100HB1 è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni di protezione dei motori. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 75 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetico (MA) con corrente nominale di 12.5 A. Lo sganciatore MA fornisce una protezione magnetica regolabile per lo sgancio istantaneo.La versione a 3 poli (105 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. ComPacT NSX100HB1 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie