SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10R3MA025 NSX100R 200KA MA25A 3P/3R_T - C10R3MA025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 150...350 A
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482001336
Artikelnummer
SNRC10R3MA025
Herstellernummer
C10R3MA025
Hersteller
SNR
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...350 A
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
3.12 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
200 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
161 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
86 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


