SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC106TM100 TM100D 100A 4P/3R NSX100/250_T - C106TM100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...100 A
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481999993
Artikelnummer
SNRC106TM100
Herstellernummer
C106TM100
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70...100 A
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
100 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
800...800 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


