Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM100 TM100D 100A 4P/4R NSX100/250_T - C104TM100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM100 TM100D 100A 4P/4R NSX100/250_T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...100 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606482000247

Artikelnummer

SNRC104TM100

Herstellernummer

C104TM100

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...100 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Sganciatore magnetotermico TM100D 100A, 4 poli 4r, per interruttori scatolati ComPacT New Gen NSX100/250