SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM080D SGANC. TM80DC 4P/4R NSX100/250DC_T - C104TM080D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsschaltstrom - 80 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 56...80 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
139 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481994936
Artikelnummer
SNRC104TM080D
Herstellernummer
C104TM080D
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsschaltstrom:
80 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
56...80 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
800...800 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
750...750 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


