Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM040 TM40D 40A 4P/4R NSX100/250_T - C104TM040

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM040 TM40D 40A 4P/4R NSX100/250_T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 28...40 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482000209

Artikelnummer

SNRC104TM040

Herstellernummer

C104TM040

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

28...40 A

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

40 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

500...500 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung DC:

750...750 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

Questo TM40D è uno sganciatore magnetotermico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 40 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie