SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1045E100 MLOGIC-5.2E 100A 4P NSX100/250_T - C1045E100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482000100
Artikelnummer
SNRC1045E100
Herstellernummer
C1045E100
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...100 A
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
100 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
60...1000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
150...1500 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
96.9 mm
Tiefe:
90.3 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


