Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1044V100 MLOGIC 4.2 VIGI 100A 4P NSX100/250_T - C1044V100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1044V100 MLOGIC 4.2 VIGI 100A 4P NSX100/250_T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481993854

Artikelnummer

SNRC1044V100

Herstellernummer

C1044V100

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Sganciatore elettronico MicroLogic 4.2 Vigi 100A, 4 poli, per interruttori scatolati ComPacT New Gen NSX100/250