Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1042D100 MLOGIC-2.2 100A 4P NSX100/250_T - C1042D100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1042D100 MLOGIC-2.2 100A 4P NSX100/250_T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsschaltstrom - 100 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482000063

Artikelnummer

SNRC1042D100

Herstellernummer

C1042D100

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsschaltstrom:

100 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

60...1000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

1500...1500 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

59.7 mm

Tiefe:

89.4 mm

Questo MicroLogic 2.2 è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 100 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Micrologic 2.2 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie