Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM100D SGANC. TM100DC 3P/3R NSX100/250DC_T - C103TM100D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsschaltstrom - 100 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...100 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481994882

Artikelnummer

SNRC103TM100D

Herstellernummer

C103TM100D

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsschaltstrom:

100 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...100 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

800...800 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

750...750 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

TM100D/DC è uno sganciatore magnetotermico a 3 poli utilizzato sugli interruttori Compact NSX 100DC. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 100 A è una scelta ottimale per le applicazioni di distribuzione CC. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie