SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM100 TM100D 100A 3P/3R NSX100/250_T - C103TM100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...100 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606481999566
Artikelnummer
SNRC103TM100
Herstellernummer
C103TM100
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70...100 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V


