SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM080D SGANC. TM80DC 3P/3R NSX100/250DC_T - C103TM080D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 56...80 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
104 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481994875
Artikelnummer
SNRC103TM080D
Herstellernummer
C103TM080D
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
56...80 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein


