SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM063 TM63D 63A 3P/3R NSX100/250_T - C103TM063
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 44.1...63 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481999542
Artikelnummer
SNRC103TM063
Herstellernummer
C103TM063
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
44.1...63 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
63 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
500...500 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung DC:
750...750 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
104.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


