Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM032 TM32D 32A 3P/3R NSX100/250_T - C103TM032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsschaltstrom - 32 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 22.4...32 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

53 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481999511

Artikelnummer

SNRC103TM032

Herstellernummer

C103TM032

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

22.4...32 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

400...400 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung DC:

750...750 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

Questo TM32D è uno sganciatore magnetotermico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 32 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie