Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM025 TM25D 25A 3P/3R NSX100/250_T - C103TM025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM025 TM25D 25A 3P/3R NSX100/250_T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 17.5...25 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481999504

Artikelnummer

SNRC103TM025

Herstellernummer

C103TM025

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

17.5...25 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

300...300 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung DC:

750...750 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

Questo TM25D è uno sganciatore magnetotermico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 25 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie