SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM016 TM16D 16A 3P/3R NSX100/250_T - C103TM016
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 11.2...16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481999498
Artikelnummer
SNRC103TM016
Herstellernummer
C103TM016
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
11.2...16 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
190...190 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung DC:
750...750 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
104.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


