SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103MA025 MA25 25A 3P/3R NSX100/160_T - C103MA025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - sonstige
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482000339
Artikelnummer
SNRC103MA025
Herstellernummer
C103MA025
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V


