Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103MA007 MA6,3 6,3A 3P/3R NSX100_T - C103MA007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 6.3 A

  • Bemessungsschaltstrom - 6.3 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

66 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482000315

Artikelnummer

SNRC103MA007

Herstellernummer

C103MA007

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

6.3 A

Bemessungsschaltstrom:

6.3 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

37.8...88.2 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

MA6.3 è uno sganciatore magnetico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100. Questo sganciatore magnetico con corrente nominale di 6.3 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Include una protezione magnetica istantanea regolabile contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie