SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1035E040 MLOGIC-5.2E 40A 3P NSX100/250_T - C1035E040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18...40 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481999665
Artikelnummer
SNRC1035E040
Herstellernummer
C1035E040
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18...40 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
40 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
27...400 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
60...600 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
104.7 mm
Höhe:
96.9 mm
Tiefe:
90.3 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


