Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1032M100 MLOGIC-2.2M 100A 3P NSX100/250_T - C1032M100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50...100 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482000407

Artikelnummer

SNRC1032M100

Herstellernummer

C1032M100

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50...100 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

100 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

250...1300 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

1500...1500 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

59.7 mm

Tiefe:

89.4 mm

MicroLogic 2.2 M è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetico con corrente nominale di 100 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. MicroLogic 2.2 M indica quando l'immagine termica del rotore e dello statore è superiore al 95% dell'aumento di temperatura consentito con un LED di allarme rosso. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie