Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1032D100 MLOGIC-2.2 100A 3P NSX100/250_T - C1032D100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1032D100 MLOGIC-2.2 100A 3P NSX100/250_T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481999634

Artikelnummer

SNRC1032D100

Herstellernummer

C1032D100

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Sganciatore elettronico MicroLogic 2.2 100A, 3 poli, per interruttori scatolati ComPacT New Gen NSX100/250