SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1032D040 MLOGIC-2.2 40A 3P NSX100/250_T - C1032D040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18...40 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481999627
Artikelnummer
SNRC1032D040
Herstellernummer
C1032D040
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18...40 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein


