SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS650I-GR Easy-UPS BVS - 650 VA - Schuko
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 375 W
Ausgangsscheinleistung - 650 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 0.0001 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304338482
Artikelnummer
SNRBVS650I-GR
Herstellernummer
BVS650I-GR
Hersteller
SNR
Ausgangswirkleistung:
375 W
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
0.0001 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Eingangsspannung:
230...230 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
2
Ausgangsspannung:
230...230 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
160.5 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
92.5 mm
Anzahl der Primärphasen:
2
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
4.5 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.56
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
4
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


