Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1401P31A2A MOT. BSH 140MM 11,4 NM CHIAV. IP65 - BSH1401P31A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1401P31A2A MOT. BSH 140MM 11,4 NM CHIAV. IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.273 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118140936

Artikelnummer

SNRBSH1401P31A2A

Herstellernummer

BSH1401P31A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

6.8 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore BSH ha una coppia di stallo continua di 11 N.m e funziona alla tensione di alimentazione massima di 480V. Offre una soluzione eccellente per le necessità di prestazioni altamente dinamiche. Grazie alla nuova tecnologia di avvolgimento basata su poli salienti, i servomotori BSH sono molto più compatti e offrono una densità di potenza maggiore rispetto ai servomotori tradizionali. Ha una velocità meccanica massima di 4000 RPM e un grado di protezione IP65. Il prodotto è compatibile con i servozionamenti Lexium 05, Lexium 15 and Lexium 32. È inoltre conforme alla direttiva RoHS.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie