Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002T11F2A MOT. BSH 100MM 5,5 NM CHIAV. IP40 - BSH1002T11F2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002T11F2A MOT. BSH 100MM 5,5 NM CHIAV. IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.871 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118139527

Artikelnummer

SNRBSH1002T11F2A

Herstellernummer

BSH1002T11F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.5 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

8

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

3.7 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore CA BSH, 5,5 Nm, 6000 giri/min, Albero scanalato, C/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 5,5 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 5,8 Nm per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 5,5 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 5,5 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 5,5 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase - coppia max di arresto: 16 N·mper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 16N·mper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 16,4 Nm per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 11,59 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 16 N·mper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase - potenza in uscita: 1700 Wper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 1400 Wper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1400 Wper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 W per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 1400 Wper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase - coppia nominale: 4,4 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 4,4 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 3,7 Nm per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 4 N·mper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 4,4 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase - velocità nominale: 4000 rpmper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 4000 rpm per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, LXM32,D30M2 a 230 V monofase, LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, LXM15LD28M3 a 230 V trifase - estremità d\'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: con - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po\' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie