Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0703P31A2A MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP65 - BSH0703P31A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0703P31A2A MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.643 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118137370

Artikelnummer

SNRBSH0703P31A2A

Herstellernummer

BSH0703P31A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.75 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

2.4 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore AC a 6 poli è caratterizzato da un momento di inerzia ridotto con una velocità meccanica massima di 8000 giri/min e da un albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto ad alta risoluzione SinCos Hiperface® monogiro (1,31,072 punti/giro). È un servomotore sincrono con una tensione di alimentazione di 480 V, una corrente di stallo continua di 4,1 A e una potenza continua massima di 1,7 W. Le dimensioni dell'albero sono 14 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP65 e IP67. La lunghezza di questo prodotto è 220 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 2.5 mm (profondità) x 60 mm (diametro) con foro dimontaggio di 82 mm. Pesa 3.62 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 15 e Lexium 05. Questo prodotto è compatibile con LXM05AD17M2 a 200V e 240V monofase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 70 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie