Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0553P01A1A MOT. BSH 55MM 1,3 NM LISCIO IP40 SI - BSH0553P01A1A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0553P01A1A MOT. BSH 55MM 1,3 NM LISCIO IP40 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118159259

Artikelnummer

SNRBSH0553P01A1A

Herstellernummer

BSH0553P01A1A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.34 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

0.65 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore CA BSH, 1,3 Nm, 8000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 9000 rpm - coppia di arresto continua: 1,05 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase,1,05 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 1,3 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 1,3 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 1,3 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 1,3 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 1,3 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 1,3 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 1,3 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 1,3 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 1,3 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, 1,3 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 1,3 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 1,3 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase - coppia max di arresto: 2,7 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 2,7 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 3,18 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 3,18 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 3,18 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 3,18 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 3,18 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 3,18 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 3,5 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 3,5 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 3,87 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 3,87 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 3,87 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, 3,87 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase - potenza in uscita:340 Wper LXM15LD13M3a 230 V monofase, 340 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 350 Wper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 350 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 350 Wper LXM05AD14N4a 380...480 V trifase, 350 Wper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 350 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 350 Wper LXM05BD14N4a 380...480 V trifase, 350 Wper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 350 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 350 Wper LXM05CD14N4a 380...480 V trifase, 400 W per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 400 W per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 670 Wper LXM15LD10N4a 400 V trifase - coppia nominale: 0,65 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 0,65 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 0,8 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 1,08 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 1,08 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 1,1 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 1,1 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 1,1 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 1,1 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 1,1 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 1,1 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 1,1 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 1,1 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 1,1 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase - velocità nominale: 3000rpmper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V monofase, 3000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 6000 rpm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 6000 rpm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 8000 rpmper LXM15LD10N4a 400 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, LXM15LD10N4 a 400 V trifase, LXM15LD13M3 a 230 V monofase, LXM15LD13M3 a 230 V trifase, LXM32,U60N4 a 400 V trifase, LXM32,U60N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: non filettato - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie