Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0552P21A2A MOT. BSH 55MM 0,9 NM LISCIO IP65 SI - BSH0552P21A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0552P21A2A MOT. BSH 55MM 0,9 NM LISCIO IP65 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

451 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118158818

Artikelnummer

SNRBSH0552P21A2A

Herstellernummer

BSH0552P21A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.25 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

7000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

0.75 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore BSH055 0,8Nm albero liscio IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie