Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0551T11A2A MOT. BSH 55MM 0,5 NM CHIAV. IP40 - BSH0551T11A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0551T11A2A MOT. BSH 55MM 0,5 NM CHIAV. IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389118158320

Artikelnummer

SNRBSH0551T11A2A

Herstellernummer

BSH0551T11A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

0 A

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.15 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

0.43 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

Luft

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore CA BSH, 0,5 Nm, 8000 giri/min, Albero scanalato, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 9000 rpm - coppia di arresto continua: 0,5 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 0,5 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, 0,5 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 0,5 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, 0,5 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 0,5 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase, 0,5 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 0,5 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, 0,5 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 0,5 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 0,5 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 0,5 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, 0,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase - coppia max di arresto: 1,4 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, 1,4 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 1,4 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 1,08 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, 1,4 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, 1,4 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 1,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase, 1,24 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 1,4 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 1,4 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 1,4 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, 1,4 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase - potenza in uscita: 150 Wper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase, 150 Wper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase, 270 Wper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 270 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 150 W per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase, 270 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 270 Wper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 340 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 270 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 270 Wper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 150 Wper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase, 150 Wper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase, 300 W per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase - coppia nominale: 0,43 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 0,46 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, 0,46 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, 0,46 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, 0,46 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, 0,49 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase, 0,41 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 0,43 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 0,43 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 0,43 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 0,45 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase, 0,43 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 0,43 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase - velocità nominale: 3000 rpmper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase, 6000 rpm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase, 6000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 6000 rpmper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 6000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 6000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase, 6000 rpmper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase, 3000 rpmper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase, 6000 rpmper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 8000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase, LXM32,U45M2 a 230 V monofase, LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, LXM32,U90M2 a 115 V monofase, LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase, LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase, LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase, LXM15LD13M3 a 230 V trifase - estremità d\'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnalevelocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po\' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..