Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0402P07A2A BSH40MM 0,34NM 320W IP50 MULTIG.LISCIO - BSH0402P07A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0402P07A2A BSH40MM 0,34NM 320W IP50 MULTIG.LISCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

315 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485467269

Artikelnummer

SNRBSH0402P07A2A

Herstellernummer

BSH0402P07A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

0 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

0.292 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Questo è un servomotore CA con una velocità meccanica massima di 9000 giri/min, un'estremità dell'albero non filettata, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabilidedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 400 V, una corrente di stallo continua di 1.5 A, una potenza continua di 398 W e una coppia di stallo continua di 0.38 Nm. Il suo grado di protezione è conforme a IP50. Le dimensioni della flangia del motore sono 40 mm, fissate con 4x fori da 4,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 46 mm. Pesa 0.6 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamenti LXM32AU60N4, LXM32SU60N4, LXM32MU60N4, LXM32CU60N4, LXM32AU45M2, LXM32SU45M2, LXM32MU45M2 e LXM32CU45M2. Il supporto di montaggio è una gamma standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie