Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS3ACW850ABA MOT.BRS SIZE 110 13.5NM TERM. BOX - BRS3ACW850ABA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.26 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 750 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119224147

Artikelnummer

SNRBRS3ACW850ABA

Herstellernummer

BRS3ACW850ABA

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.26 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

750 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

2.6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Nenndrehmoment:

0.9 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il motore passo-passo a 6 poli con albero a chiave parallelo da 19 mm, anello di centraggio da 56 mm, senza freno di stazionamento e seconda estremità dell'albero. È un motore passo-passo a 3 fasi con una corrente nominale di 4.1 A, una velocità meccanica di 3000 rpm e una tensione di alimentazione di 230 V CA, 325 V CC. È dotato di morsettiera per il collegamento elettrico. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). Offre una durata di circa 20.000 ore (cuscinetto). È un prodotto classificato IP41 e IP56. Le dimensioni sono 180 mm (lunghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3 mm (profondità) x 56 mm (diametro) con foro di montaggio di 125.86 mm. Pesa 8,2 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione,etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. È conforme alle norme EN 50347 e IEC 60072-1. Questo motore passo-passo è compatibile con gli azionamenti motore Lexium SD3. Supporta il montaggio a flangia da 110 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Ha 4 fori di montaggio con diametro di 9 mm. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie