Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0600H RACK 6 POSIZIONI RINFORZATO - BMXXBP0600H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0600H RACK 6 POSIZIONI RINFORZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 0 A

  • Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 0 A

  • Max. Eingangsstrom DC - 0 A

Packung

  • 1 ST

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Anzahl der Steckplätze:

6

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

307.6 mm

Höhe:

103.7 mm

Tiefe:

19 mm

Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio del processore M340. Il backplane bus X fornisce 6 slot bus X. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato inambienti difficili. Funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Il prodotto è un rack backplane Ethernet con una potenza di 1,5 W. Per il collegamento elettrico impiega 1 modulo di espansione connettore (XBE). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,79 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, l'alimentatore BMXCPS e il processore BMXP34. Modicon X80consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).