Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW501 CAVO FTB 1 X 20 FILI LIBERI 5M - BMXFTW501

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW501 CAVO FTB 1 X 20 FILI LIBERI 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595863920413

Artikelnummer

SNRBMXFTW501

Herstellernummer

BMXFTW501

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il set di cavi preassemblati fa parte dei moduli Modicon X80. È compatibile con i moduli I/O a 16 canali con morsettiera rimovibile. Consente il collegamento tra gli I/O dei moduli con morsettiera rimovibile a 20 vie e i sensori preattuatori. È dotata diuna morsettiera a molla rimovibile a 20 vie e di un'estremità con conduttori volanti colorati. Ha una lunghezza di 5 metri.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie