SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTA3022 CAVO MORS.20 VIE SUB-D25 I/O 3M X80 - BMXFTA3022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein
Geeignet für digitale Signale - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3595864180168
Artikelnummer
SNRBMXFTA3022
Herstellernummer
BMXFTA3022
Hersteller
SNR
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


