Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW501S CAVO COLL. FCN 1 X 20 FILI LIBERI 5MT - BMXFCW501S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW501S CAVO COLL. FCN 1 X 20 FILI LIBERI 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595863920161

Artikelnummer

SNRBMXFCW501S

Herstellernummer

BMXFCW501S

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 5 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 40 vie per il lato modulo e conduttori volanti liberi a una estremità con codice colore (conforme a DIN 47100). Peso: 0,71 kg. È adatto adapplicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con Modicon X80 BMXART0414 e con il modulo di ingresso analogico BMXART0814. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazionegrazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie