Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC301 Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 1 x - BMXFCC301

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC301 Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 1 x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3595863920062

Artikelnummer

SNRBMXFCC301

Herstellernummer

BMXFCC301

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Vorkonfektionierte Kabel für E/A-Module zum Anschluss über 40-poligen Stecker. Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 1 x HE10-Anschluss, für M340 E/A, 3m, 1 x 20 Drähte (16 Kanäle). Querschnitt 0,324 mm².