Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA302 CAVO CONN.40 VIE SUB-D25 I/O 3M - BMXFCA302

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA302 CAVO CONN.40 VIE SUB-D25 I/O 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595863920109

Artikelnummer

SNRBMXFCA302

Herstellernummer

BMXFCA302

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Il set di cavi preassemblati fa parte dei moduli Modicon X80. È compatibile con i moduli di ingresso analogici a bassa risoluzione BMXART0x14. Consente il collegamento tra I/O di moduli con connettori a 40 vie al cablaggio rapido Modicon Telefast ABE7. Èdotato di un connettore a 40 vie a un'estremità e di un connettore SUB-D a 25 vie all'altra estremità ed è lungo 3 metri.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie