Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA300 CAVO CONN.20 VIE SUB-D25 I/O 3M - BMXFCA300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA300 CAVO CONN.20 VIE SUB-D25 I/O 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595863920451

Artikelnummer

SNRBMXFCA300

Herstellernummer

BMXFCA300

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il set di cavi preassemblati fa parte dei moduli Modicon X80. È compatibile con i moduli di ingresso/uscita analogici ad alta risoluzione BMXAMI0410, BMXAMO0210 e BMXAMO0410. Consente il collegamento tra I/O di moduli con connettori a 20 vie al cablaggiorapido Modicon Telefast ABE7. È dotato di un connettore a 20 vie a un'estremità e di un connettore SUB-D a 25 vie all'altra estremità ed è lungo 3 metri.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie