Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEHC0200 Hochgeschwindigkeits-Zahlermodul M340, 2 - BMXEHC0200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEHC0200 Hochgeschwindigkeits-Zahlermodul M340, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Funktionen - 6

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - ja

  • Geeignet zum Wiegen - nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3595863910148

Artikelnummer

SNRBMXEHC0200

Herstellernummer

BMXEHC0200

Hersteller

SNR

Anzahl der Funktionen:

6

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

ja

Geeignet zum Wiegen:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Geeignet für NC:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

ja

Geeignet für CNC:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

ja

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

ja

Geeignet für Durchfluss-Messung:

ja

Geeignet für Bahnsteuerung:

ja

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

ja

Geeignet für Einachs-Regelung:

ja

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Einachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

32 mm

Höhe:

103.76 mm

Tiefe:

92 mm

Zählermodule BMX EHC 0200/0800 und BMX EAE 0300. Zählermodul M340, 2 Kanäle, 6 Eingänge, 2 Ausgänge, ≤ 60 kHz. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.