Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDI1602 Diskretes Eingangsmodul M340, 16 Eingang - BMXDDI1602

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDI1602 Diskretes Eingangsmodul M340, 16 Eingang

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595863910001

Artikelnummer

SNRBMXDDI1602

Herstellernummer

BMXDDI1602

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Leistungsaufnahme:

2.5 W

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

19...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

19...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

4...7 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

33 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Digitales Eingangsmodul M340, 16 Eingänge, galv. getrennt, 24V DC Current Sink (pos. Logik). Anschluss 20-polige steckbare Schraub- oder Federzugklemmenleiste, Konformität_IEC1131_2 Typ 3. Über Stecker, Modul wird mit Abdeckung(en) geliefert. Artikel-Nr.mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie