Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXART0414H MODULO 4 INGRESSI ANALOGICI TC/RTD HS - BMXART0414H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXART0414H MODULO 4 INGRESSI ANALOGICI TC/RTD HS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Eingang, Strom - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595864025582

Artikelnummer

SNRBMXART0414H

Herstellernummer

BMXART0414H

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

0 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

32 mm

Leistungsaufnahme:

3.9 W

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Questo modulo di ingresso analogico isolato fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 4 canali di ingresso. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nellearchitetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 1409427 ore di MTBF. Questo modulo analogico ha un peso di 0.135 kg e dimensioni di 32x100x86 mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con un connettore a 40 vie.Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie