Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMP0702R3NA2A MOTORE SINCRONO 230VAC 0,55KW IP65 IEC - BMP0702R3NA2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMP0702R3NA2A MOTORE SINCRONO 230VAC 0,55KW IP65 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 2.6 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.829 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480564413

Artikelnummer

SNRBMP0702R3NA2A

Herstellernummer

BMP0702R3NA2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

2.6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.26 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1500 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

0.9 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il motore sincrono BMP ha una potenza nominale di 0,55kW e funziona a una tensione di alimentazione nominale di 230V. Progettato con materiali magnetici di ultima generazione e un design ottimizzato, produce una lunghezza inferiore con una coppia paragonabile. Ha una velocità meccanica massima di 3.600 giri/min e il suo indice di protezione è IP65. È compatibile con i variatori di velocità Altivar 32 e Altivar Machine ATV320. È inoltre conforme alle direttive RoHS.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie