Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1002P16A MOT 3P 100MM IP54 1,9KW K ENC SGT 16 - BMI1002P16A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1002P16A MOT 3P 100MM IP54 1,9KW K ENC SGT 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.470 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485377049

Artikelnummer

SNRBMI1002P16A

Herstellernummer

BMI1002P16A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

220 V

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.9 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

6 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32i, un'offerta integrata di servozionamenti da 0,6 kW a 2,2 kW. Il servomotore a 10 poli presenta un momento di inerzia medio con velocità massima meccanica di 6000RPM e albero con chiavetta senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder Hiperface® SinCos (32768 punti/giro) per la trasmissione automatica dei dati dal servomotore al servoazionamento. Il servomotore BMI è dotato di un motore a inerzia media, ovvero è particolarmente adatto per applicazioni a medio e alto carico. Aiuta a semplificare l'installazione e la regolazione attraverso una regolazione più robusta del movimento. È un servomotore con una tensione nominale di alimentazione di 208V A 480V e una corrente di uscita continua di 4A a 8 kHz. Dimensioni dell'albero: 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). include un connettore a circuito stampato per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP54 (albero) e IP65 (alloggiamento). Dimensioni: 273 mm (lunghezza) x 100 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 3,5 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro da 115 mm. È adatto per applicazioni che prevedono un posizionamento dinamico ad alta precisione come la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Il prodotto è compatibile con le unità di controllo azionamento LXM32i CANopen e LXM32i EtherCAT. Supporta il montaggio a flangia internazionale standard da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. L'encoder fornisce la posizione assoluta del motore in modo che i flussi possano essere sincronizzati e invia i dati dal servomotore all'unità di controllo, che permette l'identificazione automatica del motore all'avvio di Lexium 32i. Il servomotore Lexium BMI fornisce valori ad alta densità di potenza per ottimizzare la compattezza della macchina. Il servomotore BMI è dotato di un motore a inerzia media, ovvero è particolarmente adatto per applicazioni a medio e alto carico.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie