Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0703T16A MOT 1P 70MM IP54 640W K ENC SGT 16 - BMI0703T16A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0703T16A MOT 1P 70MM IP54 640W K ENC SGT 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.470 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485376721

Artikelnummer

SNRBMI0703T16A

Herstellernummer

BMI0703T16A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

220 V

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.9 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

3.4 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da un momento medio di inerzia con una velocità meccanica massima di 8000 giri/min e un albero a chiave senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro (32.768 punti/giro) per la trasmissione automatica dei dati dal servomotore al servoazionamento. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale da 115 V a 230 V, una corrente di uscita continua di 3,5 A a 8 kHz e una potenza continua massima di 0,7 kW. Le dimensioni dell'albero sono 14 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). È dotato di un connettore per la scheda del circuito stampato per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP54 e IP65. Le sue dimensioni sono 300 mm (lunghezza) x 70 mm (larghezza) e le dimensionidell'anello di centraggio sono 2,5 mm (profondità) x 60 mm (diametro) con foro di montaggio da 75 mm a 82 mm. Le unità Lexium 32i sono ideali per applicazioni che richiedono un posizionamento dinamico e di alta precisione, ad esempio la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Questo prodotto è certificato CE e UL. È conforme agli standard UL 1004. Questo prodotto è compatibile con l'unità di controllo del drive LXM32i CANopen e l'unità di controllo del drive LXM32i EtherCAT. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 70 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. I servomotori Lexium BMI sono disponibili in 2 flange di dimensioni e 2 lunghezze diverse, con coppia continua compresa tra 1,7 Nm e 7,2 Nm per velocità fino a 4700 rpm. Le unità servoassistite integrate Lexium 32i da 0,6 kW a 2,2 kW sono progettate per aree di applicazione che richiedono alta precisione e controllo avanzato del motore.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie