Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702P17F MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702P17F MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Bauform - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Polzahl - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485375793

Artikelnummer

SNRBMI0702P17F

Herstellernummer

BMI0702P17F

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung:

220 V

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

2.48 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

MOT 3p 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR. compatibilità gamma: Lexium 32i - nome abbreviato: BMI. Benefici: .. Applicazioni: ..