Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702P06A MOT 3P 70MM IP54 790W ENC SGT 16 - BMI0702P06A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702P06A MOT 3P 70MM IP54 790W ENC SGT 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.470 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485375687

Artikelnummer

SNRBMI0702P06A

Herstellernummer

BMI0702P06A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

220 V

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.9 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

2.48 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

È un servomotore con stadio finale e dispone di una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, un'estremità dell'albero non filettata, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro di tipo SinCos Hiperface. Dispone di una scheda a circuito stampato per il collegamento di controllo dell'unità. Ha una tensione di alimentazione nominale che varia da 208 V a 480 V, una corrente di stallo continua di 2 A, una potenza nominale di 0.8 kW e una coppia di stallo continua di 2.48 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP54, mentre la carcassa è classificata IP65. Le dimensioni della flangia del motore sono 70 mm, fissate da 4x 5,5 mm fori oblunghi. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio varia da 75 a 82 mm. Il servomotore e il servoazionamento sono integrati in un unico alloggiamento. Questo prodotto è certificato TÜV Nord S (LA-0046/2010) e UL (E363147). È compatibile con le unità di controllo drive LXM32i con accesso al bus di campo CANopen ed EtherCAT. Tutte le posizioni di montaggio sono consentite: montaggio orizzontale (IMB5) e montaggio verticale (IMV1 con l'estremità dell'albero in alto e IMV3 con l'estremità dell'albero in basso). La gamma Lexium 32i è progettata per aree di applicazione che richiedono alta precisione e controllo avanzato del motore. Il servomotore e il servoazionamento sono integrati in un unico alloggiamento.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie