Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P32F2A MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI. - BMH1403P32F2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P32F2A MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 24 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.203 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485208138

Artikelnummer

SNRBMH1403P32F2A

Herstellernummer

BMH1403P32F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

24 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

4.7 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

14.3 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

tipo di prodotto o componente Servomotore nome abbreviato BMH massima velocità meccanica 4000 rpm coppia di arresto continua 24 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase 24 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase coppia max di arresto 71.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase 71.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase potenza in uscita 4700 W per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase 4700 W per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase coppia nominale 14.3 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase 14.3 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase velocità nominale 3000 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase 3000 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase compatibilità prodotto LXM32,D72N4 a 400...480 V trifase estremità d'albero Chiuso a chiave grado di protezione IP IP65 (standard) IP67 (with IP67 kit) risoluzione del segnale velocità 131072 punti/giro x 4096 giri freno di stazionamento Con supporto per montaggio Flangia standard internazionale collegamento elettrico Connettori a 90° ruotabili Caratteristiche tecniche compatibilità gamma Lexium 32 Tensione alimentazione nominale [Us] 480 V numero di fasi della rete Trifase corrente di stallo continua 18 A potenza continua 4.8 W Irms corrente max 62.3 A per LXM32.D72N4 massima corrente permanente 62.3 A secondo albero Without second shaft end diametro dell'albero 24 mm lunghezza albero 50 mm larghezza chiave 40 mm tipo di feedback Multiturn SinCos Hiperface coppia di serraggio 23 Nm (freno di mantenimento) dimensione flangie motore 140 mm number of motor stacks 3 costante coppia 1.34 N.m/A a 120 °C costante emf posteriore 85.9 V/krpm a 120 °C numero di poli motore 10 inerzia del rotore 50.27 kg.cm² resistenza statore 0.22 Ohm a 20 °C induttanza statore 3 mH a 20 °C costante di tempo elettrica statore 13.6 ms a 20 °C forza radiale max Fr 1680 N a 3000 rpm 2420 N a 1000 rpm 1920 N a 2000 rpm forza assiale max Fa 0,2 x Fr brake pull-in power 19 W tipo di raffreddamento Convezione naturale lunghezza 267 mm diametro collare di centraggio 130 mm profondità collare di centraggio 3.5 mm numero di fori di montaggio 4 diametro dei fori di montaggio 11 mm diamtero del cerchio dei fori di montaggio 165 mm peso prodotto 18,5 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie