Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P21A2A BMH 140MM 24NM IP65 CONN 90 - BMH1403P21A2A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.224 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485220727

Artikelnummer

SNRBMH1403P21A2A

Herstellernummer

BMH1403P21A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

0 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

25 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOTORE ELETTRICO SCHNEIDER SERIE BMH 140MM 24NM IP65 CONN 90

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie