Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P16A1A MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI. - BMH1403P16A1A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P16A1A MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 24 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.177 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485208152

Artikelnummer

SNRBMH1403P16A1A

Herstellernummer

BMH1403P16A1A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

24 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

4.7 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

14.3 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 4000 rpm - coppia di arresto continua: 24 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase, 24 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 71.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase, 71.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 4700 W per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase, 4700 W per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase - coppia nominale: 14.3 Nmper LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase, 14.3 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase - velocità nominale: 3000 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 3000 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie